Motion
85932499
1/4 po à l’intérieur x 3/8 po DE, 7 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule;acier, longueur de 312mm broches
N° D’ARTICLE MI11687924
N° MFR85932499
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po à l’intérieur x 3/8 po DE, 7 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule;acier, longueur de 312mm broches
N° D’ARTICLE MI11687924
N° MFR85932499
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du corps
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du corps
    3/8 po
  • Longueur du chanfrein
    3/64 po
  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    7 po

Détails

  • Angle de chanfrein
    45 °
  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Matrice en acier
  • Types de produits
    Manchons d’éjecteur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0010 (diamètre extérieur du corps), +0.0000/-0.0020 (hauteur de la tête), +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête), +0.1200/-0.0000 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON D'ÉJECTION 85932499 1/4 X 3/8 X 7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté