Motion
85932523
1/4 po à l’intérieur x 3/8 po DE, 10 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule; diam. de tête de 5/8 po, hauteur de tête de 1/4 po, angle de chanfrein 45&deg, longueur de chanfrein 3/64 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11687928
N° MFR85932523
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po à l’intérieur x 3/8 po DE, 10 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule; diam. de tête de 5/8 po, hauteur de tête de 1/4 po, angle de chanfrein 45&deg, longueur de chanfrein 3/64 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11687928
N° MFR85932523

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du corps
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du corps
    3/8 po
  • Longueur du chanfrein
    3/64 po
  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    10 po

Details

  • Angle de chanfrein
    45 °
  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Matrice en acier
  • Types de produits
    Manchons d’éjecteur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0010 (diamètre extérieur du corps), +0.0000/-0.0020 (hauteur de la tête), +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête), +0.1200/-0.0000 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON D'ÉJECTION 85932523 1/4 X 3/8 X 10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté