Motion
40054827

Made in USA
40054827

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur sous la tête de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11689059
N° MFR40054827
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40054827

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur sous la tête de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11689059
N° MFR40054827
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
40054827 40054827 7/16-14X2-3/4 ALY10/PQT
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon