Motion
40798845

Made in USA
40798845

Tampon d’appui pour disque à changement rapide Diam de 5 po – densité moyenne, 20,000 tr/min, compatible avec Speed-Lok
N° D’ARTICLE MI11689305
N° MFR40798845
Prix43.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40798845

Tampon d’appui pour disque à changement rapide Diam de 5 po – densité moyenne, 20,000 tr/min, compatible avec Speed-Lok
N° D’ARTICLE MI11689305
N° MFR40798845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    20,000

Aperçu

Description du fabricant
40798845 40798845 5 PO 20000RPM À BORD COURT