Motion
52434099 52434099 .5"X,5 poX5/16 poX10 PI. U

Made in USA
52434099 52434099 .5"X.5"X5/16"X10 FT. U

Épaisseur de 1/2 po x largeur de 1/2 po, polyéthylène (UHMW), bande d’usure enclipsable Largeur intérieure de 5/16 po x hauteur totale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11691496
N° MFR52434099 52434099 .5"X.5"X5/16"X10 FT. U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
52434099 52434099 .5"X.5"X5/16"X10 FT. U

Épaisseur de 1/2 po x largeur de 1/2 po, polyéthylène (UHMW), bande d’usure enclipsable Largeur intérieure de 5/16 po x hauteur totale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11691496
N° MFR52434099 52434099 .5"X.5"X5/16"X10 FT. U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur intérieure
    0.3750 po
  • Largeur intérieure
    0.3120 po
  • Longueur
    10 pi
  • Hauteur totale
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Épaisseur
    0.5000 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polyéthylène (UHMW)
  • Type
    Enclipsable

Aperçu

Description du fabricant
52434099 52434099 .5"X,5 poX5/16 poX10 PI. U