Motion
55251078

Made in USA
55251078

Vis d'assemblage à tête hexagonale en acier allié 3,320 pièces; filetage 1/4-20 à 3/4-10 , grade 8, enduite de dichromate de zinc
N° D’ARTICLE MI11691660
N° MFR55251078
Prix2,869.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
55251078

Vis d'assemblage à tête hexagonale en acier allié 3,320 pièces; filetage 1/4-20 à 3/4-10 , grade 8, enduite de dichromate de zinc
N° D’ARTICLE MI11691660
N° MFR55251078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,869.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    5 po
  • Taille maximale du filetage
    3/4-10
  • Longueur minimale
    1/2 po
  • Taille minimale du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Dichromate de zinc
  • Comprend
    1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11 et 3/4-10, dans des longueurs de 1/2 po à 5 po, l'assortiment est également livré avec Gr8 rondelles plates, rondelles de blocage fendues moyennes et écrous hexagonaux finis pour tous les diamètres inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Nombre de pièces
    3,320
  • Norme de filetage
    Grossière
  • Type
    Vis d'assemblage à tête hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
55251078 55251078 3320PC GR8 ZNC-DICHROM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif