Motion
60100542

Made in USA
60100542

9 po de long x 3.6614 po de large, stroboscope 3.5433 po d’épaisseur, 30 à 20,000 flash par minute
N° D’ARTICLE MI11691913
N° MFR60100542
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60100542

9 po de long x 3.6614 po de large, stroboscope 3.5433 po d’épaisseur, 30 à 20,000 flash par minute
N° D’ARTICLE MI11691913
N° MFR60100542
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du compteur
    9 po
  • Épaisseur du compteur
    3.5433 po
  • Largeur du compteur
    3.6614 po

Détails

  • Type actuel
    C.A.
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Certificat NIST
  • Nombre maximal de clignotements par minute
    20,000
  • Fréquence maximale
    400 Hz
  • Clignotements min. par minute
    30
  • Fréquence minimale
    50 Hz
  • Tension
    115.00, 230.00

Aperçu

Description du fabricant
60100542 60100542 20000FPM/CA ÉLECTRIQUE DE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif