Motion
60100567

Made in USA
60100567

9 po de long x 3.6614 po de large, stroboscope 3.5433 po d’épaisseur, 30 à 10,000 flash par minute
N° D’ARTICLE MI11691914
N° MFR60100567
Prix1,158.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60100567

9 po de long x 3.6614 po de large, stroboscope 3.5433 po d’épaisseur, 30 à 10,000 flash par minute
N° D’ARTICLE MI11691914
N° MFR60100567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,158.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du compteur
    9 po
  • Épaisseur du compteur
    3.5433 po
  • Largeur du compteur
    3.6614 po

Détails

  • Type actuel
    C.A.
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Nombre maximal de clignotements par minute
    10,000
  • Fréquence maximale
    400 Hz
  • Clignotements min. par minute
    30
  • Fréquence minimale
    50 Hz
  • Tension
    115.00, 230.00

Aperçu

Description du fabricant
BA ALIMENTÉ 60100567 60100567 10000FPM/CA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif