Motion
60248879

Made in USA
60248879

Grossière métrique M6x1.00 , cannelure 2 , acier haute vitesse au fini brillant, poignée, taraud de poulie d’extension; chanfrein de prise, ARR 6 po
N° D’ARTICLE MI11691932
N° MFR60248879
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60248879

Grossière métrique M6x1.00 , cannelure 2 , acier haute vitesse au fini brillant, poignée, taraud de poulie d’extension; chanfrein de prise, ARR 6 po
N° D’ARTICLE MI11691932
N° MFR60248879
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Type de taille de tige
    Régulier
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage
    D6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
60248879 60248879 6X1X6" D5 2FL HSS SP P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers ceux-ci. Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif