Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Taille des œillets1/4-20
- Longueur du tampon4 po
- Épaisseur du tampon1 po
- Largeur du coussinet1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportTissu
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.12,000
- Nombre de plis10
- Type de tamponCroix
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
- Les tampons transversaux sont utilisés pour le polissage à tolérance étroite et les petits canaux à rayons, l’ébarbage, les extrémités et l’intérieur des tubes et de nombreuses autres applications spéciales. Ils sont conçus avec un œillet à changement rapide ou une fixation plus facile.