Motion
60318847

Made in USA
60318847

120 grains, qualité fine, tampon transversal en oxyde d’aluminium, 4-1/2 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po d’épaisseur, endos en tissu, X poids de support, 8 plis, 12,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11691947
N° MFR60318847
Prix7.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60318847

120 grains, qualité fine, tampon transversal en oxyde d’aluminium, 4-1/2 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po d’épaisseur, endos en tissu, X poids de support, 8 plis, 12,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11691947
N° MFR60318847

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Taille des œillets
    1/4-20
  • Longueur du tampon
    4-1/2 po
  • Épaisseur du tampon
    1-1/2 po
  • Largeur du coussinet
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    12,000
  • Nombre de plis
    8
  • Type de tampon
    Croix

Aperçu

Description du fabricant
60318847 60318847 4.5X1.5 8P1/4-20 A120
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
  • Les tampons transversaux sont utilisés pour le polissage à tolérance étroite et les petits canaux à rayons, l’ébarbage, les extrémités et l’intérieur des tubes et de nombreuses autres applications spéciales. Ils sont conçus avec un œillet à changement rapide ou une fixation plus facile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif