Motion
60329240

Made in USA
60329240

Diam tête 3/8 po, Diam tige 1/4 po, 6 cannelures 90° fraise au carbure solide, fini brillant, OAL 2-1/2 po, Diam nez 0.078 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11691971
N° MFR60329240
Prix63.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60329240

Diam tête 3/8 po, Diam tige 1/4 po, 6 cannelures 90° fraise au carbure solide, fini brillant, OAL 2-1/2 po, Diam nez 0.078 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11691971
N° MFR60329240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre du nez de la buse
    0.0780 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    45 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
60329240 60329240 3/8X1/4X90D É.-U. CARB C
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif