Motion
60332244

Made in USA
60332244

Diam tête 3/8 po, Diam tige 1/4 po, 6 cannelures 120° fraise au carbure solide, fini brillant, OAL 2-1/2 po, Diam nez 0.062 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11691983
N° MFR60332244
Prix103.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60332244

Diam tête 3/8 po, Diam tige 1/4 po, 6 cannelures 120° fraise au carbure solide, fini brillant, OAL 2-1/2 po, Diam nez 0.062 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11691983
N° MFR60332244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    120 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre du nez de la buse
    0.0620 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    60 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
60332244 60332244 3/8X1/4X120 É.-U. CARB C
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif