Motion
60482270

Made in USA
60482270

DI 0.803 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.57 po, 0.104 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692024
N° MFR60482270
Prix57.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482270

DI 0.803 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.57 po, 0.104 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692024
N° MFR60482270

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.023-0.039 po
  • Déflexion à plat
    0.0460 po
  • Diamètre intérieur
    0.803 po
  • Charge à la flexion
    600 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    693 lb
  • Charge min. à la flexion
    474 lb
  • Diamètre extérieur
    1.57 po
  • Hauteur totale
    0.104 po
  • Épaisseur
    0.059 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482270 60482270 40.0MMX20.4MMX2.65 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.