Motion
60482312

Made in USA
60482312

DI 1 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.97 po, 0.134 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692026
N° MFR60482312
Prix157.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482312

DI 1 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.97 po, 0.134 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692026
N° MFR60482312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix157.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.028-0.047 po
  • Déflexion à plat
    0.0560 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Charge à la flexion
    1099 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    1255 lb
  • Charge min. à la flexion
    841 lb
  • Diamètre extérieur
    1.97 po
  • Hauteur totale
    0.134 po
  • Épaisseur
    0.0787 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482312 60482312 50.0MMX25.4MMX3.40 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.