Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.051-0.086 po
- Déflexion à plat0.0990 po
- Diamètre intérieur1.81 po
- Charge à la flexion3430 lb
- Charge maximale à la déflexion3823 lb
- Charge min. à la flexion2585 lb
- Diamètre extérieur3.54 po
- Hauteur totale0.236 po
- Épaisseur0.138 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.