Motion
60482502

Made in USA
60482502

DI 2.01 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring3.94 po, 0.323 po de hauteur, 0.2362 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692030
N° MFR60482502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482502

DI 2.01 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring3.94 po, 0.323 po de hauteur, 0.2362 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692030
N° MFR60482502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.040-0.057 po
  • Déflexion à plat
    0.0880 po
  • Diamètre intérieur
    2.01 po
  • Charge à la flexion
    11406 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    10308 lb
  • Charge min. à la flexion
    7317 lb
  • Diamètre extérieur
    3.94 po
  • Hauteur totale
    0.323 po
  • Épaisseur
    0.2362 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482502 60482502 100MMX51.0X8.20 BELLEV
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté