Motion
60537024

Made in USA
60537024

#6-40 UNF, 3/16" Length Under Head, Cup Point Set Screw Grade 8 Alloy Steel, 1/16" Key
N° D’ARTICLE MI11692155
N° MFR60537024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60537024

#6-40 UNF, 3/16" Length Under Head, Cup Point Set Screw Grade 8 Alloy Steel, 1/16" Key
N° D’ARTICLE MI11692155
N° MFR60537024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/16 po
  • Longueur
    3/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 6-40 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ASTM A574; MS16555
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLES DE DOUILLES 60537024 60537024 6-40X3/16 PO
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.