Motion
60572302

Made in USA
60572302

Épaule Diam 3/8 po x 3 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11692253
N° MFR60572302
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60572302

Épaule Diam 3/8 po x 3 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11692253
N° MFR60572302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    3 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60572302 60572302 3/8 X 3 PO RAYURES/ÉPAULES
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.