Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement1/2 po
- Longueur de l’épaule1 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; BS 2470
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.