Motion
60591062

Made in USA
60591062

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 5/16-24 UNF;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692367
N° MFR60591062
Prix0.33 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60591062

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 5/16-24 UNF;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692367
N° MFR60591062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.33 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/32in
  • Longueur  
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON 60591062 60591062 5/16-24 X 1/2 PO
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.