Motion
60613080

Made in USA
60613080

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 8-32 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11692392
N° MFR60613080
Price$0.18/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60613080

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 8-32 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11692392
N° MFR60613080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.18/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Longueur  
    1/2 in
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Details

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60613080 60613080 8-32 X 3/4 PO PLAT HD CA
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté