Motion
60634102

Made in USA
60634102

1/4" Diam x 1" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 14,720 Lb (Double Shear), 7,360 Lb (Single Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11692532
N° MFR60634102
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60634102

1/4" Diam x 1" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 14,720 Lb (Double Shear), 7,360 Lb (Single Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11692532
N° MFR60634102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    14720
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 47-58;C 60
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLES DE PORTE 60634102 60634102 1/4 X 1 PO
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.