Motion
60634185

Made in USA
60634185

1/4" Diam x 1-3/4" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 14,720 Lb (Double Shear), 7,360 Lb (Single Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11692535
N° MFR60634185
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60634185

1/4" Diam x 1-3/4" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 14,720 Lb (Double Shear), 7,360 Lb (Single Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11692535
N° MFR60634185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    14720
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1-3/4 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 47-58;C 60
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE DOUILLE 60634185 60634185 1/4 X 1-3/4 PO
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif