Motion
60661055

Made in USA
60661055

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 4-40 UNC;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692562
N° MFR60661055
Prix0.18 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60661055

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 4-40 UNC;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692562
N° MFR60661055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE PATIN C 60661055 60661055 4-40 X 3/8 PO
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif