Motion
60746617

Made in USA
60746617

Vis de serrage en plastique L - OAL 11/16 po, tête Diam 11/16 po x hauteur de tête 7/16 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692784
N° MFR60746617
Price$320.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746617

Vis de serrage en plastique L - OAL 11/16 po, tête Diam 11/16 po x hauteur de tête 7/16 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692784
N° MFR60746617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$320.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    1/4
  • Diamètre de la tête
    11/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/16 po
  • Longueur
    11/16 po
  • Diamètre de l’épaulement
    33/64 po

Details

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Type de tête
    L
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746617 60746617 1/4X11/16 PO 1000-PACK PO
  • Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif