Motion
60749181

Made in USA
60749181

Vis de serrage en plastique moleté - 13mm OAL, 13mm Head Diam x 5.5mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692929
N° MFR60749181
Prix31.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749181

Vis de serrage en plastique moleté - 13mm OAL, 13mm Head Diam x 5.5mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692929
N° MFR60749181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M4
  • Diamètre de la tête
    13.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.50 mm
  • Longueur
    13.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    9.80 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749181 60749181 4MX13M 100-PACK NOIRS
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.