Motion
60749272

Made in USA
60749272

Vis de serrage en T en plastique - 30mm OAL, 30mm têtes Diam x 7.8mm hauteurs de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692938
N° MFR60749272
Prix38.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749272

Vis de serrage en T en plastique - 30mm OAL, 30mm têtes Diam x 7.8mm hauteurs de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692938
N° MFR60749272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M6
  • Diamètre de la tête
    30.00 mm
  • Hauteur de la tête
    7.80 mm
  • Longueur
    30.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    13.50 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749272 60749272 6MX30M 100-PACK NOIRS
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.