Motion
60749421

Made in USA
60749421

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 15/32 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11692950
N° MFR60749421
Prix88.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749421

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 15/32 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11692950
N° MFR60749421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    3/8
  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tête
    15/32 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    45/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60749421 60749421 3/8X1-1/2" 100-PACK RE
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté