Motion
60759982

Made in USA
60759982

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11692994
N° MFR60759982
Prix17.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60759982

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11692994
N° MFR60759982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    21-3/4 po
  • Largeur réelle
    21-3/4 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    22 po
  • Largeur totale nominale
    22 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1000
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
60759982 60759982 22X22X1 MDL40 STD PLEA