Motion
63176812

Made in USA
63176812

4 po de large x 36 po d’AL, 80 grains, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, enduit, endos en tissu X/Y pondéré, humide/sec, série S181
N° D’ARTICLE MI11693207
N° MFR63176812
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63176812

4 po de large x 36 po d’AL, 80 grains, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, enduit, endos en tissu X/Y pondéré, humide/sec, série S181
N° D’ARTICLE MI11693207
N° MFR63176812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X, Y
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
63176812 63176812 4X36 80 GRIT SIC SILIC
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.