Motion
64990492

Made in USA
64990492

0.246 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11695800
N° MFR64990492
Prix45.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64990492

0.246 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11695800
N° MFR64990492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2460 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
64990492 64990492 LTR D BRILLANT USA HSS
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif