Motion
65158891

Made in USA
65158891

1-1/8 - 7 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-11/16 po
N° D’ARTICLE MI11695837
N° MFR65158891
Prix34.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65158891

1-1/8 - 7 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-11/16 po
N° D’ARTICLE MI11695837
N° MFR65158891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-11/16 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
65158891 65158891 1-1/8-7X4-1/2 GR8 ZP P
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif