Motion
65159899

Made in USA
65159899

3/4-10 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11695891
N° MFR65159899
Price$22.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65159899

3/4-10 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11695891
N° MFR65159899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$22.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Details

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
65159899 65159899 3/4-10X6-1/2 GR8 ZP PA
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif