Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-5/16 po
- Longueur8-1/2 po
- Taille du filetage7/8-14 po
Details
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
65160269 65160269 7/8-14X8-1/2 GR8 ZP PA
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.