Motion
65366718

Made in USA
65366718

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M3x0.50 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11695951
N° MFR65366718
Prix0.33 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65366718

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M3x0.50 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11695951
N° MFR65366718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.33 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Longueur  
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M3x0.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
65366718 65366718 M3X.5X25 HEXAGONALE MÉTRIQUE SH
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon