Motion
65545998

Made in USA
65545998

175 pièces, noir, trousse de tubulures électriques thermorétractables;2:1 rapport de réduction, produits chimiques, champignons, humidité, huile, eau salée et résistant aux UV, PVC
N° D’ARTICLE MI11695981
N° MFR65545998
Prix61.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65545998

175 pièces, noir, trousse de tubulures électriques thermorétractables;2:1 rapport de réduction, produits chimiques, champignons, humidité, huile, eau salée et résistant aux UV, PVC
N° D’ARTICLE MI11695981
N° MFR65545998

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 po
  • Longueur de la tubulure
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    PVC
  • Nombre de pièces
    175
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • Température de réduction
    212 F
  • Normes respectées
    Certifié CSA, spécifications militaires, conforme à la norme RoHS, homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
65545998 65545998 175PC 3/32-3/8" 6" NOIR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon