Motion
65546137

Made in USA
65546137

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11695995
N° MFR65546137
Prix5.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65546137

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11695995
N° MFR65546137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.0930 po;2.36 mm
  • Diamètre intérieur
    0.1870 po, 3/16 po, 4-3/4 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur du mur après le rétrécissement
    0.0250 po;0.64 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 ℉~221 ℉
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • Température de réduction
    212.00 F
  • Normes respectées
    ASTM D3150, CSA OFT, conforme à la norme RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 classe 2, UL 224 VW-1
  • Style
    Rétrécissement thermique

Aperçu

Description du fabricant
65546137 65546137 CLR HS105 3/16X6" 5/PQT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif