Motion
65546160

Made in USA
65546160

2:1, Tuyauterie électrique thermorétractable en PVC; transparent
N° D’ARTICLE MI11695998
N° MFR65546160
Prix132.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65546160

2:1, Tuyauterie électrique thermorétractable en PVC; transparent
N° D’ARTICLE MI11695998
N° MFR65546160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1/8 po;3.18 mm
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.35 mm
  • Longueur totale
    125.00 pi
  • Épaisseur du mur après le rétrécissement
    0.0250 po;0.64 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 ℉~221 ℉
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • Température de réduction
    212.00 F
  • Normes respectées
    ASTM D3150, CSA OFT, conforme à la norme RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 classe 2, UL 224 VW-1
  • Style
    Rétrécissement thermique

Aperçu

Description du fabricant
65546160 65546160 HS105 1/4" 125'RL CLR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon