Spécifications
Dimensions
- Après le rétrécissement Diamètre intérieur1-1/2 po;38.10 mm
- Diamètre intérieur3 po, 76.20 mm
- Longueur totale25.00 pi
- Épaisseur du mur après le rétrécissement0.0680 po;1.73 mm
Détails
- CouleurEffacer
- MatérielPVC
- Plage de température de fonctionnement-4 ℉~221 ℉
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
- Rétrécissement Ratio2:1
- Température de réduction212.00 F
- Normes respectéesASTM D3150, CSA OFT, conforme à la norme RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 classe 2, UL 224 VW-1
- StyleRétrécissement thermique