Motion
67345447

Made in USA
67345447

1/4-20 UNC, vis mécanique à empreinte fendue OAL 1/2 po - Tête plate, nylon classe 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696842
N° MFR67345447
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67345447

1/4-20 UNC, vis mécanique à empreinte fendue OAL 1/2 po - Tête plate, nylon classe 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696842
N° MFR67345447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67345447 67345447 1/4-20X1/2 NYL PLAT HD
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.