Motion
67347005

Made in USA
67347005

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1 po – Tête ronde, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696882
N° MFR67347005
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67347005

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1 po – Tête ronde, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696882
N° MFR67347005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67347005 67347005 10-32X1 FENTE NYL RND H
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good