Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteLiaison
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.