Motion
67350322

Made in USA
67350322

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/4 po – Tête de fixation, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696965
N° MFR67350322
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67350322

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/4 po – Tête de fixation, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696965
N° MFR67350322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67350322 67350322 10-32X1-1/4 FENTE NYL B
  • Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.