Spécifications
Dimensions
- Hauteur13.97 mm
- Taille du filetage5/8-11
- Largeur sur les talons plats23.50 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielNylon
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU HEXAGONAL 67352203 67352203 5/8-11 NYL
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.