Motion
67352369

Made in USA
67352369

Écrou autofreiné hexagonal n° 4-40 UNC avec insert en nylon - Largeur de 1/4 po sur les méplats, 5.08mm de haut
N° D’ARTICLE MI11697019
N° MFR67352369
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352369

Écrou autofreiné hexagonal n° 4-40 UNC avec insert en nylon - Largeur de 1/4 po sur les méplats, 5.08mm de haut
N° D’ARTICLE MI11697019
N° MFR67352369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.2000 po
  • Taille du filetage
    #4-40
  • Largeur sur les talons plats
    1/4 po

Détails

  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Nylon
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT NYL 67352369 67352369 4-40
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif