Motion
67353649

Made in USA
67353649

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.6mm x 17.45mm , épaisseur 1.52mm
N° D’ARTICLE MI11697051
N° MFR67353649
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353649

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.6mm x 17.45mm , épaisseur 1.52mm
N° D’ARTICLE MI11697051
N° MFR67353649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2600 po,6.60 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6870 in17.45 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0600 in1.52 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.008 à 0.008 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353649 67353649 1/4X.687X.06T NYL PLAT
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif