Motion
67356642

Made in USA
67356642

Coussin de trou 0.13 po à 0.132 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.31 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/8 po à 0.14 po, diam. de tête 0.27 po
N° D’ARTICLE MI11697126
N° MFR67356642
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67356642

Coussin de trou 0.13 po à 0.132 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.31 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/8 po à 0.14 po, diam. de tête 0.27 po
N° D’ARTICLE MI11697126
N° MFR67356642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.1620 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.2700 po
  • Hauteur de la tête
    0.0700 po
  • Longueur sous la tête
    0.3100 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1400 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1320 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.1250 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1300 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Flèche
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67356642 67356642 .270HEAD .310LONG NYL
  • Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon