Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.1860 po
- Diamètre/largeur de la tête0.2800 po
- Hauteur de la tête0.0800 po
- Longueur sous la tête0.4000 po
- Épaisseur maximale du matériau0.1250 po
- Diamètre maximal du trou0.1650 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0320 po
- Diamètre minimum du trou0.1600 po
Details
- MatérielNylon
- Type de tigeFlèche
- TypeRivet de panneau
Aperçu
- Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
- Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.