Motion
67356881

Made in USA
67356881

Coussin de trou 0.182 po à 0.192 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.525 po sous la tête, épaisseur du matériau 0.165 po à 0.185 po, diam. de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11697132
N° MFR67356881
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67356881

Coussin de trou 0.182 po à 0.192 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.525 po sous la tête, épaisseur du matériau 0.165 po à 0.185 po, diam. de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11697132
N° MFR67356881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.2060 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.3750 po, 3/8 po
  • Hauteur de la tête
    0.0600 po
  • Longueur sous la tête
    0.5250 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1850 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1920 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.1650 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1820 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Flèche
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67356881 67356881 .375 TÊTE 0,525 LONG NY
  • Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif